シリンジ 200mlのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
141件の「シリンジ 200ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンジ 300ml」、「シリンジ 大きい」、「注射器 大型」などの商品も取り扱っております。
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質 PP(ポリプロピレン) 規格 医療機器クラスⅠ 目盛 あり 滅菌 あり 先端形状 ルアースリップ式 滅菌方法 電子線滅菌 先端外径(Φmm) 4.0 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ 横口 滅菌 なし 先端外径(Φmm) 4.0 材質(外筒) PP 材質(ピストン) PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 硬質ガラス 目盛 あり 先端外径(Φmm) 4.2~4.4 滅菌 なし 先端形状 ルアースリップ式 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,829 税込2,012
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用 材質 バレル/PP プランジャー/PE 形状 横口 容量(mL) 20(拡大:24) タイプ ルアーチップ型 滅菌 未滅菌 入数 100本(バルクパック) ISO規格 ISO 594 及び ISO 80369-7
1袋(100本)
5,198 税込5,718
8日以内出荷


ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに 付属品 チューブ(外径5×内径3×長さ150mm) 容量(mL) 30
1個
429 税込472
当日出荷

仕様 先端ゴムキャップ付 トラスコ品番 783-9316 容量(mL) 200 質量(g) 250 ホース長さ(mm) 180 本体長さ(mm) 295 危険物の類別 非危険物
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。 エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。 容量(mL) 200 質量(g) 222 ホース長さ(mm) 180 本体長さ(mm) 300 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm) 4 使用チューブ外径(Φmm) 7
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒先 横口 材質 硬質ガラス 先端形状 ルアーロック式
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質 本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー) 滅菌 あり 滅菌方法 電子線 筒先 中口 目盛 あり 先端形状 ルアーロック式 先端外径(Φmm) 4
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品 チューブ(内径4×長さ200mm)2本 弁仕様 (吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示 ポンプ容量(mL) 50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

筒先 横口 先端外径(Φmm) 4.2~4.4 材質 硬質ガラス 規格 一般医療機器クラスⅠ 目盛 あり 滅菌 なし 先端形状 ルアースリップ式 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00320000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 容量(mL) 50 仕様 シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm 適合 軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番 823-0793 材質 PP 質量(g) 30 寸法L(mm) 240 寸法D(mm) 49 寸法l(mm) 138 危険物の類別 非危険物
1個
919 税込1,011
当日出荷

●ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。●先端:4mm(外径)、ルアーロック式、筒先:横口
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(50本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先 ルアースリップ 滅菌 済み 滅菌方法 EOG 先端外径(Φmm) 約4.2 材質 PP(ポリプロピレン) 口径(Φ) 約3.96 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)